Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speisesystem 1Ausg 40mm m.Schutzgeh gr Terrestrische Einspeisung SP32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-F208E21
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     747311
EAN/GTIN:
     8424450186701
Suchbegriffe:
LNB
LNC
Transponder
Transpondersystem
Speisesystem 1Ausg 40mm m.Schutzgeh gr Terrestrische Einspeisung SP32
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Aufnahme:
40 mm
Ausführung:
Einkabelsystem
Farbe:
grau
Mit Schutzgehäuse:
ja
Terrestrische Einspeisung:
ja
Weitere Suchbegriffe: lnb, Converter, Dual-Empfangssystem, Duo-Feed-Speisesystem, Einkabel-System, Einkabel-System LNB, Empfangssystem, Empfangssystem/LNB, HIT-LNB, Konverter, Mehrfach-LNB, Quadro LNB, Quadro LNC, Quatro, Quattro LNB, Satellitenempfangssystem, SAT-Empfangssystem, Single, Single LNB, Speisesystem, Switch-LNB, Twin, Twin LNB, Universal LNC single, Universal-Speisesystem
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 107,53*
€ 111,57*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 107,99*
€ 112,08*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 109,09*
€ 113,17*
3 Tage
1
€ 6,40*
ab € 109,53*
€ 113,72*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 122,56*
€ 127,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,08*
€ 133,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,67*
€ 132,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,01*
€ 130,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,63*
€ 130,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,99*
€ 128,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.