Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCR-LNB dCSS stat.Modus 32Transpo SP32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCR-LNB dCSS stat.Modus 32Transpo SP32
SCR-LNB dCSS stat.Modus 32Transpo SP32
Artikel-Nr.:
     3517A-56466644
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     747311
EAN/GTIN:
     8424450186701
Suchbegriffe:
LNB
LNC
Transponder
Transpondersystem

SCR-LNB dCSS stat.Modus 32Transpo SP32

Mit dem SP32 lassen sich bis zu 32 Transponder eines Satelliten über nur ein Kabel verteilen, dabei kann auf die Nutzung einer vorhandenen Baumstruktur zurückgegriffen werden. Zum Ausrichten der SAT-Antenne voreingestellte Frequenzen im Legacy Modus.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einkabelsystem
Farbe:
sonstige
Mit Schutzgehäuse:
ja
Multischalter integriert:
nein
Anzahl der Ausgänge:
1
Terrestrische Einspeisung:
ja
Aufnahme:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lnb
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 107,53*
€ 111,57*
€ 5,95*
ab € 107,99*
€ 112,08*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 109,09*
€ 113,17*
3 Tage
1
€ 6,40*
ab € 109,53*
€ 113,72*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 122,56*
€ 127,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,57*
€ 132,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,18*
€ 132,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,51*
€ 130,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,13*
€ 129,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,53*
€ 127,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.