Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenmarkierung ws RM=7,5mm 21-30 horiz SK7,5/5:FORTL.ZAHLEN21-30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F223H40
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0804468:0021
EAN/GTIN:
     4017918560621
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
Nummernetiketten
Klemmenmarkierung ws RM=7,5mm 21-30 horiz SK7,5/5:FORTL.ZAHLEN21-30
Weitere Informationen:
Aufdruck:
Ziffern
Aufdruck Zahlenbereich:
21 - 30
Codierungsrichtung:
horizontal
Farbe:
weiß
Rastermaß:
7.5 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebende Zahlen, Selbstklebende Ziffern, Zahlenetikett, phoenix contact klemmenmarkierung, zackband, Bezeichnungskarte, Bezeichnungsmaterial für Klemmen, Bezeichnungsschild, Bezeichnungsschilderast, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungsstreifen, Bezeichnungssystem, Einsteckstreifen, Gerätemarkierer, Kennzeichnung für Klemmen, Kennzeichnungsschild, Kennzeichnungsschildermatte, Klemmenbezeichnung, Klemmen-Kennzeichnung, Klemmenleistenmarkierung, Klemmen-Markierung, Klemmen-Markierungssystem, Markierer, Markierungsmaterial, Reihenklemme, Schnellbezeichnungssystem, Verbindermarkierer, Verbindungsmarkierer, Warnschild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,1315*
€ 2,9841*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,184*
€ 3,044*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,275*
€ 3,175*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,30257*
€ 3,21257*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,574*
€ 3,574*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,21257*
€ 3,82296
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07257*
€ 3,65636
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85257*
€ 3,39456
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30257*
€ 2,74006
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,1257* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.