Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85992194 Herst.-Nr.: 0804468:0021 EAN/GTIN: 4017918560621 |
| |
|
| | |
| Klemmenmarkierung SK 7, #0804468:0021 Kennzeichnungskarte, selbstklebend, bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 21 ... 30, 10-teiliger Kennzeichnungsstreifen mit 10 gleichen Dekaden, weiß, für Klemmenbreite: 7,5 mm Weitere Informationen: | | Aufdruck: | sonstige | Codierungsrichtung: | horizontal und vertikal | Rastermaß: | 7,5 mm | Farbe: | weiß | Halogenfrei: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 2,1315* | € 2,9941* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 2,184* | € 3,064* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 2,275* | € 3,195* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,30257* | € 3,23257* | | | | Lager 6012 | | | | 10 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 2,574* | € 3,594* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,94* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|