Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierung tra Ader Kst Ø22-30mm 23x4mm transp Mit Textfeld aufschieb PATG7/23


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F224D08
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0808040
EAN/GTIN:
     4017918168919
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung tra Ader Kst Ø22-30mm 23x4mm transp Mit Textfeld aufschieb PATG7/23
Weitere Informationen:
Aderdurchmesser:
22 - 30 mm mm
Aufdruck:
ohne
Ausführung:
Adermarker
Breite:
4 mm
Farbe:
farblos | transparent
Kabeldurchmesser:
0 - 0 mm
Länge:
23 mm mm
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
aufschieben
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, kabelbeschriftung selbstbeschriften, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung kunststoff, Beschriftungssystem, Einsteckstreifen, Kabelbeschriftungsgerät, Kabel-Etikettiersystem, Kabelmarker, Kabelmarkierungssystem, Kennzeichnung für Kabel, Kennzeichnungssystem für Kabel, Kunststoffkabel-Markierer, Label Dispenser, Leitermarkierer, Markierspender
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,1972*
€ 0,2819*
50
€ 5,46*
ab € 0,2064*
€ 0,2864*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 0,20885*
€ 0,28885*
38 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,21448*
€ 0,30448*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,22*
€ 0,31*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 0,28885*
€ 0,34373
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 0,26885*
€ 0,31993
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,25885*
€ 0,30803
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,24885*
€ 0,29613
pro Paket
ab 150000 Pakete
€ 0,20885*
€ 0,24853
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,20885* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Mindestbestellmenge: 50 Pakete ( entspricht € 14,4425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.