Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler 24V 2A 24-253V elektr OPT-24DC/230AC/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-F227B46
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2982171
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
LY-Relais
Optokoppler 24V 2A 24-253V elektr OPT-24DC/230AC/2
Weitere Informationen:
Art der Ausgangsspannung:
AC
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Ausgangsspannung:
24 - 253 V V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
2 A
Eingangsspannung:
24 - 24 V V
Weitere Suchbegriffe: Leistungsrelais, Miniaturrelais, Optokoppler, miniaturrelais, Minioptokopplermodul, Optogekoppeltes Modul, Optogekoppeltes Relais, Optokopplermodul, Relais
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 18,21*
€ 20,04*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 18,22*
€ 20,10*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 18,44*
€ 20,28*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 18,32*
€ 20,30*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 18,39*
€ 20,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 201,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.