Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-85284324 Herst.-Nr.: 2982171 EAN/GTIN: 4017918996970 |
| |
|
| | |
| Steckbare Optokoppler OPT-24DC/230AC/ 2 Steckbares Miniatur-Solid-State-Relais, Leistungs-Solid-State-Relais, 1 Schließer, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24-253 V AC/ 2 A Weitere Informationen: | | Eingangsspannung: | 19,2..28,8 V | Art der Eingangsspannung: | DC | Ausgangsspannung: | 24..253 V | Art der Ausgangsspannung: | AC | Bemessungsbetriebsstrom Ie: | 2 A | Art des Digitalausgangs: | elektronisch | Mit LED-Anzeige: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 18,16* | € 19,79* | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 18,23* | € 19,85* | | | | | 27 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 18,43* | € 20,03* | | | | | 28 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 18,48* | € 20,05* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 18,39* | € 20,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 197,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|