Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterplatte Kst 1xrechteck 150x52mm HB IP54 HC-B24-ADP-B10-GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F237I15
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1660436
EAN/GTIN:
     4017918022075
Suchbegriffe:
HEAVYCON-Steckverbinder
Adapterplatte Kst 1xrechteck 150x52mm HB IP54 HC-B24-ADP-B10-GY
Weitere Informationen:
Anzahl der Aussparungen:
1
Breite:
52 mm mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
HB
Form der Aussparung:
rechteckig
Höhe:
7 mm
Länge:
150 mm mm
Schutzart (IP), montiert:
IP54
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abdeckplatte, Adapter, Adapterplatte, Adapterplatte für schwere Steckverbinder, Schutzplatte
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 5,98*
€ 7,78*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 6,12*
€ 7,81*
10
€ 5,00*
ab € 6,226*
€ 8,056*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 6,38*
€ 8,25*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 8,39*
€ 10,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 105,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.