Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printklemme 3f 1re gn RM=5,08 0,2-1,5qmm FederzugLöt FFKDSA1/V1-5,08-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F239H11
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1704376
EAN/GTIN:
     4017918233808
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Printklemme 3f 1re gn RM=5,08 0,2-1,5qmm FederzugLöt FFKDSA1/V1-5,08-3
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0 - 0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 - 0 mm²
Anschlussart Leiter:
Federzuganschluss
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
3
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Bemessungsspannung:
300 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom In:
10 A
Betriebstemperatur:
-40 - -40 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Durchmesser Anschlusspin:
1.3 mm
Gehäusefarbe:
grün
Höhe:
17 mm
Länge des Pins:
3.4 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Überspannungskategorie:
III
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,8228*
€ 1,0928*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0012*
€ 1,3112*
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0903*
€ 1,4203*
7 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,50*
ab € 1,1004*
€ 1,4204*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,31913*
€ 1,68913*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,68913*
€ 2,01006
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60913*
€ 1,91486
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,51913*
€ 1,80776
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,31913*
€ 1,56976
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 84,4565* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.