Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printklemme 9f 1re gn RM=5 SchraubLöt 0,2-2,5qmm 0,25-1,5qmm FRONT2,5-V/SA10/9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F239H45
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1704907
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Printklemme 9f 1re gn RM=5 SchraubLöt 0,2-2,5qmm 0,25-1,5qmm FRONT2,5-V/SA10/9
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 - 0.75 mm²
Anschlussart Leiter:
Schraubanschluss
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
9
Art der Banderolierung:
ohne
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom In:
24 A
Betriebstemperatur:
-40 - -40 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Durchmesser Anschlusspin:
0.8 mm
Gehäusefarbe:
grün
Höhe:
20 mm
Länge des Pins:
3.5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Überspannungskategorie:
III
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 5,231*
€ 6,211*
7 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,4852*
€ 7,6852*
17 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,9377*
€ 8,0977*
8 Tage
unbekannt
20
pro Paket
€ 5,50*
ab € 6,9377*
€ 8,0977*
Lager 262
20
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,32516*
€ 9,53516*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 9,53516*
€ 11,34684
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32516*
€ 9,90694
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 190,7032* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,27*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,6463*
Zubehör
Phoenix Contact
0805409
ab € 1,9198*
Zubehör
Phoenix Contact
0805218
ab € 806,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.