Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platinenstecker Stift 4p gn 2re 5,08mm zinn Löt fester Steckverbinder MDSTBV2,5/4-G1-5,08


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F240G51
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1736755
EAN/GTIN:
     4017918027919
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Platinenstecker Stift 4p gn 2re 5,08mm zinn Löt fester Steckverbinder MDSTBV2,5/4-G1-5,08
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckkontaktreihen:
2
Art der Banderolierung:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom In:
10 A
Betriebstemperatur:
-40 - -40 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Durchmesser Anschlusspin:
1.4 mm
Geeignet für Leiterplattendicke:
0 mm
Gehäusefarbe:
grün
Kontaktausführung:
Stift
Länge des Pins:
3.9 mm
Polzahl:
4
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Rastermaß der Kontakte:
5.08 mm
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Überspannungskategorie:
III
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,4954*
€ 1,8954*
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,6001*
€ 1,9501*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,7264*
€ 2,1564*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,8014*
€ 2,2414*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,37722*
€ 2,81722*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,81722*
€ 3,35249
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,66722*
€ 3,17399
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,37722*
€ 2,82889
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 140,861* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
ab € 0,0614*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.