Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterplatte Kst 2xrechteck 51,5x34,5mm HB HC-B6-ADP/2DSUB9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F241H53
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1775460
EAN/GTIN:
     4017918038069
Suchbegriffe:
HEAVYCON-Steckverbinder
Adapterplatte Kst 2xrechteck 51,5x34,5mm HB HC-B6-ADP/2DSUB9
Weitere Informationen:
Anzahl der Aussparungen:
2
Breite:
34.5 mm mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
HB
Form der Aussparung:
rechteckig
Höhe:
10 mm
Länge:
51.5 mm mm
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abdeckplatte, Adapter, Adapterplatte, Adapterplatte für schwere Steckverbinder, Schutzplatte
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 4,45*
ab € 6,30*
€ 8,75*
18 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,16*
€ 8,76*
2
pro Stück
€ 5,46*
ab € 6,565*
€ 9,125*
6 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,04*
€ 9,80*
Lager 262
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,82*
€ 12,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 24,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.