Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterplatte Kst 2xrechteck 64,5x34,5mm HB HC-B10-ADP/2DSUB25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F241H56
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1775509
EAN/GTIN:
     4017918038106
Suchbegriffe:
HEAVYCON-Steckverbinder
Adapterplatte Kst 2xrechteck 64,5x34,5mm HB HC-B10-ADP/2DSUB25
Weitere Informationen:
Anzahl der Aussparungen:
2
Breite:
34.5 mm mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
HB
Form der Aussparung:
rechteckig
Höhe:
10 mm
Länge:
64.5 mm mm
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abdeckplatte, Adapter, Adapterplatte, Adapterplatte für schwere Steckverbinder, Schutzplatte
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 4,45*
ab € 7,16*
€ 10,06*
20 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,34*
€ 10,44*
2
pro Stück
€ 5,00*
ab € 7,46*
€ 10,49*
10 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,63*
€ 10,73*
Lager 262
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,08*
€ 13,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 27,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.