Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterplatte Kst 1xrechteck 85x34,5mm HB HC-B16-ADP/1DSUB50


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F241H59
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1775538
EAN/GTIN:
     4017918038137
Suchbegriffe:
HEAVYCON-Steckverbinder
Adapterplatte Kst 1xrechteck 85x34,5mm HB HC-B16-ADP/1DSUB50
Weitere Informationen:
Anzahl der Aussparungen:
1
Breite:
34.5 mm mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
HB
Form der Aussparung:
rechteckig
Länge:
85 mm mm
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abdeckplatte, Adapter, Adapterplatte, Adapterplatte für schwere Steckverbinder, Schutzplatte
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,45*
ab € 8,28*
€ 11,73*
18 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 8,01*
€ 11,73*
6 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 9,24*
€ 13,07*
22 Tage
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 9,85*
€ 13,95*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 11,58*
€ 15,95*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 15,95*
€ 18,98
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 15,48*
€ 18,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,48*
€ 17,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,69*
€ 16,29
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 13,21*
€ 15,72
pro Paket
ab 6000 Pakete
€ 11,58*
€ 13,78
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 11,58* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Pakete
Mindestbestellmenge: 2 Pakete ( entspricht € 31,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.