Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2683719 Herst.-Nr.: 1775538 EAN/GTIN: 4017918038137 |
| |
|
| | |
| Adapterplatte, Polzahl: 50, Farbe: grau Breite: 34,5 mm, Höhe: 10 mm, Länge: 85 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: HB, Anzahl der Aussparungen: 1, mit Dichtung: false, Form der Aussparung: D-Sub, Schutzart (IP), montiert: sonstige, Werkstoff der Adapterplatte: Kunststoff Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | HC-B16-ADP/1DSUB50 | Ident Code: | 1775538 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tragring für Kommunikationssystem, Tragring für Datensystem |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 2 | | € 4,45* | ab € 8,29* | € 11,74* | | | | | 20 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 8,50* | € 12,17* | | | | Lager 6318 | | | | 2 | | € 5,50* | ab € 9,85* | € 13,90* | | | | | | 26 Tage | | | 2 | | € 6,50* | ab € 10,85* | € 15,03* | | | | | | | | 2 | | € 5,95* | ab € 11,53* | € 15,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 27,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|