Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platinenstecker Stift 4p sw 1re 5mm zinn Löt fester Steckverbinder PST1,3/4-5,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F252I66
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1933202
EAN/GTIN:
     4017918918699
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
phoenix contact 4 polig stiftleiste
Platinenstecker Stift 4p sw 1re 5mm zinn Löt fester Steckverbinder PST1,3/4-5,0
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Art der Banderolierung:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom In:
12 A
Betriebstemperatur:
-40 - -40 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Durchmesser Anschlusspin:
1.5 mm
Geeignet für Leiterplattendicke:
0 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Kontaktausführung:
Stift
Länge des Pins:
3.5 mm
Polzahl:
4
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Überspannungskategorie:
III
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,22824*
€ 0,31824*
7 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2815*
€ 0,3815*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,26*
€ 0,41*
17 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3008*
€ 0,4108*
Lager 262
250
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,36027*
€ 0,49027*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,49027*
€ 0,58342
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41027*
€ 0,48822
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40027*
€ 0,47632
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36027*
€ 0,42872
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 122,5675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1805533
ab € 0,71136*
Zubehör
Phoenix Contact
1934887
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.