Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Leergehäuse 114,5x17,5x99mm Kst unbeh RAL6021 ME35UTM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F254G28
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2908265
EAN/GTIN:
     4017918167905
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse
leergehäuse
Elektronik-Leergehäuse 114,5x17,5x99mm Kst unbeh RAL6021 ME35UTM
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Breite:
17.5 mm mm
Farbe:
grün
Gehäuseart:
offen
Höhe:
114.5 mm mm
RAL-Nummer:
6021
Tiefe:
99 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll-Gehäuse, Box, Elektronik-Leergehäuse, Gehäuse, Leiterplattengehäuse, Rack
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,50*
ab € 0,0146*
€ 0,0249*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,274*
€ 2,044*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,3309*
€ 2,1409*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,433*
€ 2,283*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,76552*
€ 2,77552*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,77552*
€ 3,30287
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25552*
€ 2,68407
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12552*
€ 2,52937
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,98552*
€ 2,36277
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,96552*
€ 2,33897
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,76552*
€ 2,10097
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,7552* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.