Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Leergehäuse 38,5x22,5x99mm Kst unbeh RAL7035 ME22,5OT-MKDSOKMGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F254G46
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2908469
EAN/GTIN:
     4017918361495
Suchbegriffe:
Hutschienen Modulgehäuse
Hutschienen-Gehäuse
Leergehäuse
phoenix contact leergehäuse
Elektronik-Leergehäuse 38,5x22,5x99mm Kst unbeh RAL7035 ME22,5OT-MKDSOKMGY
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Betriebstemperatur:
-40 - 105 °C
Breite:
22.5 mm mm
Farbe:
grau
Gehäuseart:
geschlossen
Höhe:
38.5 mm mm
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
99 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, 19 Zoll-Gehäuse, Box, Elektronik-Leergehäuse, Gehäuse, Leiterplattengehäuse, Rack
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,1222*
€ 1,3822*
31 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,21*
€ 1,49*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,22*
€ 1,50*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,46843*
€ 1,76843*
9 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 1,20*
€ 1,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,76843*
€ 2,10443
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46843*
€ 1,74743
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 176,843* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2907965
ab € 0,3478*
Zubehör
Phoenix Contact
2202313
ab € 140,69*
Zubehör
Phoenix Contact
2202314
ab € 140,88*
Zubehör
Phoenix Contact
2202315
ab € 135,59*
Zubehör
Phoenix Contact
2202316
ab € 135,00*
Zubehör
Phoenix Contact
2202317
ab € 2,4815*
Zubehör
Phoenix Contact
2202318
ab € 570,49*
Zubehör
Phoenix Contact
2202319
ab € 1.021,69*
Zubehör
Phoenix Contact
2202320
ab € 217,35*
Zubehör
Phoenix Contact
2202321
ab € 567,44*
Zubehör
Phoenix Contact
2202322
ab € 911,73*
Zubehör
Phoenix Contact
2202323
ab € 1.031,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.