Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse-Oberteil für Printklemmen-Anschluss ME22,5OT-MKDSOKMGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3920376
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2908469
EAN/GTIN:
     4017918361495
Suchbegriffe:
Hutschienen Modulgehäuse
Hutschienen-Gehäuse
Leergehäuse
leergehäuse
Tragschienengehäuse, Gehäuseoberteil für Leiterplattenklemmen mit Schraubanschluss, Breite: 22,6 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 45,85 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035) Farbe: grau, Breite: 22,6 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 45,85 mm, RAL-Nummer: 7035, Werkstoff: sonstige, Gehäuseart: geschlossen, mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik: false, Gehäuse anreihbar: false, Tragschienenmontage möglich: false, Wandmontage möglich: false, Ausführung der Oberfläche: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
ME22,5OT-MKDSOKMGY
Ident Code:
2908469
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0119*
€ 0,0196*
7 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0927*
€ 1,3627*
29 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,20*
€ 1,49*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,21*
€ 1,50*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,45843*
€ 1,76843*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0196*
€ 0,02332
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0167*
€ 0,01987
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0119*
€ 0,01416
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2907965
ab € 0,3495*
Zubehör
Phoenix Contact
2202313
ab € 1,3903*
Zubehör
Phoenix Contact
2202314
ab € 1,36*
Zubehör
Phoenix Contact
2202315
ab € 1,2244*
Zubehör
Phoenix Contact
2202316
ab € 1,3468*
Zubehör
Phoenix Contact
2202317
ab € 2,38*
Zubehör
Phoenix Contact
2202318
ab € 5,0781*
Zubehör
Phoenix Contact
2202319
ab € 9,1446*
Zubehör
Phoenix Contact
2202320
ab € 2,4486*
Zubehör
Phoenix Contact
2202321
ab € 5,0981*
Zubehör
Phoenix Contact
2202322
ab € 8,9568*
Zubehör
Phoenix Contact
2202323
ab € 10,0971*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.