Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaissockel Schraub TS35 8Pins 14x94x80mm Hutschiene TH35 PLC-BSC-230UC/21-21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F255E52
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2967044
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Miniaturrelais
Optokoppler
Relaissockel Schraub TS35 8Pins 14x94x80mm Hutschiene TH35 PLC-BSC-230UC/21-21
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
8
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
14 mm mm
Höhe:
94 mm mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
80 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Relaissockel, miniaturrelais, Fassung, Relaisfassung, Relais-Zubehör, Sockel, Sockelfassung, Steckfassung für Zeitbaustein
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 8,11*
€ 9,94*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 8,24*
€ 10,03*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 8,19*
€ 10,03*
1
€ 5,00*
ab € 7,87*
€ 10,86*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,39*
€ 11,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 99,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2966508
ab € 6,86*
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2967688
ab € 0,64004*
Zubehör
Phoenix Contact
2967691
ab € 0,64236*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1958*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
ab € 8,05*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
ab € 8,01*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
ab € 8,07*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
ab € 2,5199*
Zubehör
Phoenix Contact
1053438
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
0819194
ab € 2,5199*
Zubehör
Phoenix Contact
0824605
ab € 7,5476*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.