Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 25qmm 35mm isol PP ge Cu Polypropylen (PP) verzinnt AI25-22YE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F256E94
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3200700
EAN/GTIN:
     4017918094294
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert 25mm²
aderendhülse isoliert
aderendhülse 25qmm
Aderendhülse 25qmm 35mm isol PP ge Cu Polypropylen (PP) verzinnt AI25-22YE
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Farbe:
gelb
Halogenfrei:
ja
Hülsenlänge:
35 mm mm
Isoliert:
ja
Nennquerschnitt:
25 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Endhülse, Flachsteckhülse, Hülse, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1308*
€ 0,186*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,134*
€ 0,188*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1396*
€ 0,1956*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,14142*
€ 0,19742*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1471*
€ 0,2051*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,19742*
€ 0,23493
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,19442*
€ 0,23136
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,17842*
€ 0,21232
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,16142*
€ 0,19209
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,14142*
€ 0,16829
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 9,871* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.