Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse AI 25 -22 YE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aderendhülse AI 25 -22 YE
Aderendhülse AI 25 -22 YE
Artikel-Nr.:
     3517A-55988934
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3200700
EAN/GTIN:
     4017918094294
Suchbegriffe:
Aderendhülse

Aderendhülse AI 25 -22 YE

Aderendhülse, Hülsenlänge: 22 mm, Länge: 36 mm, Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
25 mm²
Hülsenlänge:
22 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,134*
€ 0,19*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1372*
€ 0,1972*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1386*
€ 0,1986*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,14042*
€ 0,20142*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1471*
€ 0,2091*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1986*
€ 0,23633
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1956*
€ 0,23276
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1726*
€ 0,20539
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1596*
€ 0,18992
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1386*
€ 0,16493
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 9,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.