Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZW-Aderendhülse 0,5qmm 15mm ws Cu kurzschl.fest isol Polypropylen (PP) AI-TWIN2X0,5-8WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F256F03
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3200933
EAN/GTIN:
     4017918094485
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen Sortiment
isolierte aderendhuelse 0.5mm2 weis...
aderendhülse isoliert
ZW-Aderendhülse 0,5qmm 15mm ws Cu kurzschl.fest isol Polypropylen (PP) AI-TWIN2X0,5-8WH
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
20
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Farbe:
weiß
Für kurzschlussfeste Leitungen:
ja
Halogenfrei:
ja
Hülsenlänge:
15 mm mm
Isoliert:
ja
Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: aderendhülse 0,5mm², Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Endhülse, Flachsteckhülse, Hülse, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,024*
€ 0,0341*
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0244*
€ 0,0346*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,025*
€ 0,0353*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,02543*
€ 0,03573*
41 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,02621*
€ 0,03651*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,03573*
€ 0,04252
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,03423*
€ 0,04073
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,03393*
€ 0,04038
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,02543*
€ 0,03026
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,573* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1203110
ab € 450,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1203123
ab € 555,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 119,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1212043
ab € 133,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 140,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1212719
ab € 124,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1212720
ab € 124,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1213154
ab € 131,12*
Zubehör
Phoenix Contact
1031721
ab € 130,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1213144
ab € 132,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1213146
ab € 132,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1213156
ab € 133,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.