Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpwerkzeug, pneumatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1203110 Kabel-Crimper
Phoenix Contact 1203110 Kabel-Crimper
Artikel-Nr.:
     C1151-1203110
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1203110
EAN/GTIN:
     4017918018085
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Die Presszangen sind druckluftbetriebene Werkzeuge für Aderendhülsen im Querschnittsbereich 0,25 bis 2,5 mm². Die ZAP 25 ist mit einem Duo-Press-Gesenk versehen, das sowohl die frontale als auch die seitliche Leitereinführung ermöglicht.
Weitere Informationen:
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
0.25 mm² | 2.5 mm²
Antriebsart:
pneumatisch
Abisolierlänge:
0 mm
Abisolierlänge einstellbar:
false
Breite:
44 mm
Höhe:
44 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 450,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,24*
€ 607,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,00*
€ 600,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,54*
€ 570,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,51*
€ 543,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,57*
€ 536,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.