Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZW-Aderendhülse 1qmm 17mm kurzschl.fest isol Für kurzschlussfeste Leitungen rt AI-TWIN2X1-10RD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F256F08
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3200988
EAN/GTIN:
     4017918094539
Suchbegriffe:
Aderendhülse
duo aderendhülse rot 2x1,0mm²
aderendhülse twin
aderendhülsen 1mm²
ZW-Aderendhülse 1qmm 17mm kurzschl.fest isol Für kurzschlussfeste Leitungen rt AI-TWIN2X1-10RD
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
18
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Farbe:
rot
Für kurzschlussfeste Leitungen:
ja
Halogenfrei:
ja
Hülsenlänge:
17 mm mm
Isoliert:
ja
Nennquerschnitt:
1 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Endhülse, Flachsteckhülse, Hülse, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,0319*
€ 0,0454*
14 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0324*
€ 0,0461*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0333*
€ 0,0473*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,03388*
€ 0,04768*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,03485*
€ 0,04905*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,04768*
€ 0,05674
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,04598*
€ 0,05472
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,04498*
€ 0,05353
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,03388*
€ 0,04032
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,768* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 119,07*
Zubehör
Phoenix Contact
1212043
ab € 132,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1212719
ab € 123,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1212720
ab € 123,55*
Zubehör
Phoenix Contact
1213154
ab € 131,66*
Zubehör
Phoenix Contact
1031721
ab € 130,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1213144
ab € 131,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1213146
ab € 131,69*
Zubehör
Phoenix Contact
1213156
ab € 133,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.