Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse AI-TWIN 2X #3200988


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aderendhülse AI-TWIN 2X #3200988
Aderendhülse AI-TWIN 2X #3200988
Artikel-Nr.:
     3517A-55988061
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3200988
EAN/GTIN:
     4017918094539
Suchbegriffe:
Aderendhülse

Aderendhülse AI-TWIN 2X #3200988

Aderendhülse, Hülsenlänge: 10 mm, Länge: 17 mm, Farbe: rot
Weitere Informationen:
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt:
1 mm²
Hülsenlänge:
10 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,0321*
€ 0,0448*
21 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,033*
€ 0,046*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0335*
€ 0,0467*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,03378*
€ 0,04708*
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,03475*
€ 0,04845*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0467*
€ 0,05557
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0461*
€ 0,05486
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0448*
€ 0,05331
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0425*
€ 0,05058
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0371*
€ 0,04415
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0335*
€ 0,03987
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 117,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1212719
ab € 123,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1212720
ab € 122,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1031721
ab € 129,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1212043
ab € 131,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1213144
ab € 132,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1213146
ab € 132,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1213154
ab € 131,61*
Zubehör
Phoenix Contact
1213156
ab € 133,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.