Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 0,75qmm 10mm kurzschl.fest isol Für kurzschlussfeste Leitungen gr AI0,75-10GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F256F24
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3201288
EAN/GTIN:
     4017918094782
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülse 0,75qmm 10mm kurzschl.fest isol Für kurzschlussfeste Leitungen gr AI0,75-10GY
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
18
Bauform:
Standard
Farbe:
grau
Für kurzschlussfeste Leitungen:
ja
Halogenfrei:
ja
Hülsenlänge:
10 mm mm
Isoliert:
ja
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Endhülse, Flachsteckhülse, Hülse, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0205*
€ 0,0298*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0209*
€ 0,0304*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,02126*
€ 0,03086*
16 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,02194*
€ 0,03154*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,022*
€ 0,0319*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,03086*
€ 0,03672
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02906*
€ 0,03458
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,02886*
€ 0,03434
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,02126*
€ 0,0253
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,086* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1203110
ab € 458,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1203123
ab € 552,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 176,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1212043
ab € 132,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 140,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1212045
ab € 141,01*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 119,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1212719
ab € 122,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1212720
ab € 122,80*
Zubehör
Phoenix Contact
1213144
ab € 132,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1213146
ab € 132,51*
Zubehör
Phoenix Contact
1213154
ab € 131,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1213156
ab € 133,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.