Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder Stift 0,14-0,75qmm 2A IP67 Federzugans Go ger SACC-M12FS-8CON-PG9-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1513347 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1513347 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     262-F257D36
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1513347
EAN/GTIN:
     4017918910921
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
AS-i Stecker
Rundsteckverbinder Stift 0,14-0,75qmm 2A IP67 Federzugans Go ger SACC-M12FS-8CON-PG9-M
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0 - 0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0 - 0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 - 0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 - 0 mm²
Anzahl der Datenkontakte:
0
Anzahl der Leistungskontakte:
0
Anzahl der Steuerkontakte:
8
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom In:
2 A
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
HB
Durchmesser des Steckverbinders:
20 mm
Für Kabelaußendurchmesser:
6 - 8 mm
Kontaktausführung:
Stift
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Umgebungstemperatur:
-40 - 85 °C
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Überspannungskategorie:
II
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 6,40*
ab € 15,43*
€ 19,95*
€ 5,46*
ab € 15,29*
€ 19,95*
€ 4,00*
ab € 16,47*
€ 21,51*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,39*
€ 21,51*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 18,69*
€ 24,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1550630
ab € 184,41*
Zubehör
Phoenix Contact
1208429
ab € 43,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1212224
ab € 96,02*
Zubehör
Phoenix Contact
1212600
ab € 9,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1511860
ab € 19,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.