Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F257E68 Herst.-Nr.: 2981800 EAN/GTIN: 4046356117968 |
| |
|
| | |
| NOT-AUS Schaltgerät Grundgerät zweikanal PSR-SCP-24DC/ESD/4X1/30 Weitere Informationen: | | Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter: | 0 | Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet: | 0 | Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter: | 0 | Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet: | 0 | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter: | 0 | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet: | 2 | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter: | 0 | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet: | 2 | Ausführung: | Grundgerät | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Auswertung der Eingänge: | zweikanalig | Breite: | 22.5 mm mm | Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen: | ja | Höhe: | 114.5 mm mm | Mit Rückführkreis: | ja | Mit Starteingang: | ja | Mit TÜV-Zulassung: | ja | Mit Zulassung für BG BIA: | ja | Mit Zulassung nach UL: | ja | Performance Level nach EN ISO 13849-1: | Level e | Rückfallverzögerung: | 0.15 - 0.15 s | Stoppkategorie nach IEC 60204: | 1 | Tiefe: | 99 mm mm | Tragschienenmontage möglich: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LY-Relais, Leistungsrelais, Not Aus Erweiterungsmodul, Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais dc24v, schutztürwächter, sicherheitsrelais phoenix contact, Bedienerschutzrelais, Gerät zur Überwachung von Lichtschranken, Gerät zur Überwachung von Positionsschaltern, Gerät zur Überwachung von Schutztüren, Gerät zur Überwachung von Sicherheitsstromkreisen, Gerät zur Überwachung von Trittmatten, Not Aus Relais, Not-Aus Schaltgerät, NOT-AUS-Relais, Relais |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 163,34* | € 179,72* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 167,06* | € 185,25* | | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 169,80* | € 187,01* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 170,10* | € 187,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 169,35* | € 187,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|