Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierung ws Heftf Ø5-7,5mm Kst 8x30mm Mit Textfeld rast UC-WMC7,5(30X8)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F260F03
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0819673
EAN/GTIN:
     4046356152525
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Kabelmarkierung ws Heftf Ø5-7,5mm Kst 8x30mm Mit Textfeld rast UC-WMC7,5(30X8)
Weitere Informationen:
Aderdurchmesser:
5 - 7.5 mm mm
Aufdruck:
ohne
Ausführung:
Heftform
Breite:
30 mm
Farbe:
weiß
Kabeldurchmesser:
5 - 7.5 mm
Länge:
8 mm mm
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
rasten
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, kabelmarkierer selbstbeschriften weiß, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung selbstbeschriften, Beschriftungssystem, Einsteckstreifen, Kabelbeschriftungsgerät, Kabel-Etikettiersystem, Kabelmarker, Kabelmarkierungssystem, Kennzeichnung für Kabel, Kennzeichnungssystem für Kabel, Kunststoffkabel-Markierer, Label Dispenser, Markierspender
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,418*
€ 2,268*
16 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,3899*
€ 2,2845*
Lager 262
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,43273*
€ 2,29273*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,4724*
€ 2,3524*
7 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,4904*
€ 2,3804*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,29273*
€ 2,72835
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03273*
€ 2,41895
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96273*
€ 2,33565
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83273*
€ 2,18095
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73273*
€ 2,06195
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43273*
€ 1,70495
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,46365* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.