Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierung UC-WMC 7,5 (30X8)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitermarkierung UC-WMC 7,5 (30X8)
Leitermarkierung UC-WMC 7,5 (30X8)
Artikel-Nr.:
     3517A-55994649
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0819673
EAN/GTIN:
     4046356152525
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Leitermarkierung UC-WMC 7,5 (30X8)

Leitermarker, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: aufclipsen, Kabeldurchmesserbereich: 5 ... 7,5 mm, Schriftfeldgröße: 30 x 8 mm, Anzahl der Einzelschilder: 6
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
5..7,5 mm
Kabeldurchmesser:
5..7,5 mm
Länge:
30 mm
Breite:
8 mm
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 1,3874*
€ 2,0179*
Lager 3517
5
€ 5,00*
ab € 1,416*
€ 2,026*
5
€ 5,95*
ab € 1,43273*
€ 2,05273*
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 1,4724*
€ 2,1124*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 1,4904*
€ 2,1304*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,026*
€ 2,41094
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,896*
€ 2,25624
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,816*
€ 2,16104
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,746*
€ 2,07774
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,416*
€ 1,68504
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.