Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse Push Pull Kst IP67 oben 37x43x18,5mm VS-08-T-H-RJ45/IP67-BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F261A65
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1658671
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
RJ45 Steckverbinder
Anbaugehäuse Push Pull Kst IP67 oben 37x43x18,5mm VS-08-T-H-RJ45/IP67-BK
Weitere Informationen:
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Art der Verriegelung:
Push Pull
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Betriebstemperatur:
-40 - 80 °C
Breite:
37 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Bügellage:
Oberteil
Höhe:
43 mm
Korrosionsbeständig:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Tiefe:
18.5 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact anbaugehäuse, anbaugehäuse, rj45 steckverbinder ip67, Anbau (Durchführung), Aufbau (Sockel), Einbaugehäuse, Einschraubgehäuse, Gehäuse für schwere Steckverbinder, Gehäuse mit Längsverriegelung, Gehäuse mit Querverriegelung, Gehäuseoberteil, Gehäuseunterteil, Kupplungsgehäuse, Kupplungsverlängerung, Schaltergehäuse, Schnellkupplung, Schwere Steckverbinder, Sockelgehäuse, Steckergehäuse, Steckgehäuse, Steckverbinder-Gehäuse, Steckverbinder-Schnellkupplung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,57*
€ 6,22*
13 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,67*
€ 6,29*
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 4,868*
€ 6,538*
5
pro Stück
€ 3,90*
ab € 5,57*
€ 7,36*
Lager 262
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,59*
€ 8,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 43,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1418853
ab € 3,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1652716
ab € 2,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1652729
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.