Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platinenstecker Stift 3p gn 1re 10,16mm si Löt fester Steckverbinder DFK-PC6-16/3-G-10,16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F262C12
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1701469
EAN/GTIN:
     4046356030533
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Platinenstecker Stift 3p gn 1re 10,16mm si Löt fester Steckverbinder DFK-PC6-16/3-G-10,16
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Art der Banderolierung:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Bemessungsstrom In:
76 A
Betriebstemperatur:
-40 - 100 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Durchmesser Anschlusspin:
1.7 mm
Geeignet für Leiterplattendicke:
0 mm
Gehäusefarbe:
grün
Kontaktausführung:
Stift
Länge des Pins:
4.1 mm
Polzahl:
3
Rastermaß der Anschlüsse:
10.16 mm
Rastermaß der Kontakte:
10.16 mm
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Überspannungskategorie:
III
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,562*
€ 3,522*
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,7415*
€ 3,8102*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,959*
€ 4,019*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,088*
€ 4,198*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,08716*
€ 5,53716*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,53716*
€ 6,58922
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09716*
€ 6,06562
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58716*
€ 5,45872
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08716*
€ 4,86372
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 55,3716* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1701967
ab € 0,0258*
Zubehör
Phoenix Contact
1205040
ab € 5,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1205150
ab € 6,57*
Zubehör
Phoenix Contact
1705449
ab € 0,0994*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.