Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printklemme 3f 1re gn RM=5 SchraubLöt 0,5-4qmm PT2,5/3-5,0-V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F263A04
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1987737
EAN/GTIN:
     4017918973209
Suchbegriffe:
LWL Steckverbinder
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme 3f 1re gn RM=5 SchraubLöt 0,5-4qmm PT2,5/3-5,0-V
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 - 1.5 mm²
Anschlussart Leiter:
Schraubanschluss
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
3
Art der Banderolierung:
ohne
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom In:
32 A
Betriebstemperatur:
-40 - -40 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Durchmesser Anschlusspin:
1 mm
Gehäusefarbe:
grün
Höhe:
14 mm
Länge des Pins:
4.1 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Überspannungskategorie:
III
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, lwl steckverbinder
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,45*
ab € 0,45728*
€ 0,60728*
14 Tage
nicht lagernd
250
€ 5,90*
ab € 0,5567*
€ 0,7267*
1
€ 6,90*
ab € 0,46*
€ 0,77*
20 Tage
nicht lagernd
250
€ 5,90*
ab € 0,6063*
€ 0,7863*
Lager 262
250
€ 5,95*
ab € 0,73829*
€ 0,92829*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,92829*
€ 1,10467
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,82829*
€ 0,98567
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,81829*
€ 0,97377
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,73829*
€ 0,87857
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 232,0725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0804293:0001
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.