Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Leergehäuse 114,5x17,5x99mm Kst unbeh RAL6021 ME17,5UTBUS10+2GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F263H79
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2697657
EAN/GTIN:
     4017918995874
Suchbegriffe:
Leergehäuse
leergehäuse
Elektronik-Leergehäuse 114,5x17,5x99mm Kst unbeh RAL6021 ME17,5UTBUS10+2GN
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Betriebstemperatur:
-40 - 105 °C
Breite:
17.5 mm mm
Farbe:
grün
Gehäuseart:
geschlossen
Höhe:
114.5 mm mm
Mit Lüftungsöffnungen:
ja
RAL-Nummer:
6021
Tiefe:
99 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll-Gehäuse, Box, Elektronik-Leergehäuse, Gehäuse, Leiterplattengehäuse, Rack
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 17,07*
€ 20,83*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 18,17*
€ 22,03*
7 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 19,74*
€ 23,78*
26 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 19,92*
€ 23,97*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 24,12*
€ 28,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 287,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2854173
ab € 0,819*
Zubehör
Phoenix Contact
2935959
ab € 0,504*
Zubehör
Phoenix Contact
2908760
ab € 0,5918*
Zubehör
Phoenix Contact
2909895
ab € 0,6392*
Zubehör
Phoenix Contact
0828266
ab € 86,59*
Zubehör
Phoenix Contact
2906911
ab € 0,2672*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.