Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Leergehäuse 102,5x6,2x93,1mm IP20 Kst unbeh RAL7035 MEMAX6,2SC-TBUS4-4KMGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F264A49
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2869634
EAN/GTIN:
     4017918975135
Suchbegriffe:
DIN-Schienengehäuse
Hutschienen Modulgehäuse
Hutschienen-Gehäuse
Leergehäuse
Elektronik-Leergehäuse 102,5x6,2x93,1mm IP20 Kst unbeh RAL7035 MEMAX6,2SC-TBUS4-4KMGY
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Betriebstemperatur:
-40 - 105 °C
Breite:
6.2 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
6.2
Farbe:
grau
Gehäuse anreihbar:
ja
Gehäuseart:
offen
Höhe:
102.5 mm mm
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
93.1 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattengehäuse, phoenix contact leergehäuse, leergehäuse, 19 Zoll-Gehäuse, Box, Elektronik-Leergehäuse, Gehäuse, Rack
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,03*
€ 11,41*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 9,11*
€ 11,50*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 9,49*
€ 11,89*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,904*
€ 12,364*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 13,35*
€ 16,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 162,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,58*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,95*
Zubehör
Phoenix Contact
0808710
ab € 0,3652*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.