Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsfeinschutz 24VAC, 0.3A PT2X1-24DC/FM-ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 2920120 Klemmenblockzubehör
Phoenix Contact 2920120 Klemmenblockzubehör
Artikel-Nr.:
     262-F266A15
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2920120
EAN/GTIN:
     4046356154079
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter
Überspannungsfeinschutz 24VAC, 0.3A PT2X1-24DC/FM-ST
Weitere Informationen:
Ableiterüberwachung:
ja
Höchste Dauerspannung AC:
20 V
Höchste Dauerspannung DC:
28 V
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Montageart:
auf Basiselement
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA kA
Nennlaststrom:
0.3 A A
Nennspannung DC:
24 - 24 V
Schutzpegel Ader/Ader:
40 V V
Schutzpegel Ader/Erde:
40 V V
Schutzpegel Ader/Signalground:
40 V
Schutzpegel Signalground/Protectiveground:
40 V
Signalisierung am Gerät:
optisch
Weitere Suchbegriffe: Datenleitungsschutz, Datenleitungsüberspannungsschutz, Feinschutz, Fernmelde-Überspannungsschutz, ISDN-Überspannungsschutz, Mobilfunk-Überspannungsschutz, MSR-Schutz, SAT-Überspannungsschutz, Signalschutz, Telefonschutz, TV Überspannungsschutz, Überspannungsableiter für Informations-/MSR-Technik, Überspannungsableiter für MSR-Technik, Überspannungsschutz für Datennetze, Überspannungsschutz für MSR-Technik, Überspannungsschutz Mess- und Regeltechnik, Überspannungsschutz mit Ex-Ausführung, Überspannungsschutzmodul, Video Überspannungsschutz
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 79,83*
€ 90,50*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 78,17*
€ 98,06*
1
€ 5,00*
ab € 78,36*
€ 98,30*
1
Frei Haus
ab € 81,79*
€ 102,62*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 84,00*
€ 105,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,06*
€ 116,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,94*
€ 114,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,18*
€ 107,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,66*
€ 105,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,17*
€ 93,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.