Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platinenstecker Stift 2p sw 2re 3,5mm zinn THR fester Steckverbinder MCDNV1,5/2-G1-3,5RNP26THR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F266G39
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1952458
EAN/GTIN:
     4017918919801
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Platinenstecker Stift 2p sw 2re 3,5mm zinn THR fester Steckverbinder MCDNV1,5/2-G1-3,5RNP26THR
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckkontaktreihen:
2
Art der Banderolierung:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
THR-Anschluss
Bemessungsspannung:
200 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Bemessungsstrom In:
8 A
Betriebstemperatur:
-40 - -40 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Durchmesser Anschlusspin:
1.3 mm
Geeignet für Leiterplattendicke:
0 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Kontaktausführung:
Stift
Länge des Pins:
2.6 mm
Polzahl:
2
Rastermaß der Anschlüsse:
3.5 mm
Rastermaß der Kontakte:
3.5 mm
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Überspannungskategorie:
III
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
105
€ 4,45*
ab € 1,11429*
€ 1,31429*
11 Tage
unbekannt
105
€ 6,99*
ab € 1,2023*
€ 1,4421*
105
Frei Haus
ab € 1,2962*
€ 1,5162*
105
Frei Haus
ab € 1,3521*
€ 1,5821*
Lager 262
105
€ 5,95*
ab € 1,78115*
€ 2,02115*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 105 Stück
€ 2,02115*
€ 2,40517
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78115*
€ 2,11957
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 105 Stück
Mindestbestellmenge: 105 Stück ( entspricht € 212,22075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0261*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.