Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ableiter Typ3 24VAC 24VDC 0,35A Klemme 55Va-a 1400Va-e S-PT-EX(I)-24DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-F272H93
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2880671
EAN/GTIN:
     4046356049016
Suchbegriffe:
Messwertaufnehmer
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
phoenix contact blitzstromableiter
Ableiter Typ3 24VAC 24VDC 0,35A Klemme 55Va-a 1400Va-e S-PT-EX(I)-24DC
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Klemme
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Grenzfrequenz:
2.5 MHz
Höchste Dauerspannung AC:
21 V
Höchste Dauerspannung DC:
30 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA kA
Nennlaststrom:
0.35 A A
Nennspannung AC:
24 - 24 V
Nennspannung DC:
24 - 24 V
Schutzpegel Ader/Ader:
55 V V
Schutzpegel Ader/Erde:
1400 V V
Signalisierung am Gerät:
ohne
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, Datenleitungsschutz, Datenleitungsüberspannungsschutz, Feinschutz, Fernmelde-Überspannungsschutz, ISDN-Überspannungsschutz, Mobilfunk-Überspannungsschutz, MSR-Schutz, SAT-Überspannungsschutz, Signalschutz, Telefonschutz, TV Überspannungsschutz, Überspannungsableiter für Informations-/MSR-Technik, Überspannungsableiter für MSR-Technik, Überspannungsschutz für Datennetze, Überspannungsschutz für MSR-Technik, Überspannungsschutz Mess- und Regeltechnik, Überspannungsschutz mit Ex-Ausführung, Überspannungsschutzmodul, Video Überspannungsschutz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 107,73*
€ 130,41*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 107,40*
€ 131,02*
Frei Haus
ab € 111,98*
€ 135,73*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 112,78*
€ 137,11*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 115,18*
€ 139,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,02*
€ 155,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,61*
€ 153,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,08*
€ 146,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,98*
€ 142,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,40*
€ 127,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.