Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modular-Stecker Cat UPBV 4 4 NZ:1 UPBV4/4NZ:1


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F273C37
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3060429
EAN/GTIN:
     4046356145855
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Modularstecker
Schnellanschlussklemme
Modular-Stecker Cat UPBV 4 4 NZ:1 UPBV4/4NZ:1
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.14 - 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 - 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 - 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 - 6 mm²
Ausführung:
Stifteinsatz
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
800 V
Bemessungsstrom In:
32 A
Breite:
24.6 mm
Polzahl:
4
Weitere Suchbegriffe: schnellanschlussklemmen phoenix, leiterplattensteckverbinder, Adapter, Industrieller Reihenklemmenconnector, Klemmadapter, Reihenklemmenconnector, Reihenklemmenkonnektor, Reihenklemmenverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 173,66*
€ 208,50*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 195,835*
€ 230,695*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 198,9395*
€ 233,7395*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 203,265*
€ 238,405*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 213,645*
€ 250,325*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 233,7395*
€ 278,15001
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 232,1195*
€ 276,22221
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 220,1495*
€ 261,97791
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 215,0995*
€ 255,96841
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 198,9395*
€ 236,73801
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,97879* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3060432
ab € 1,2432*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
3033812
ab € 0,244*
Zubehör
Phoenix Contact
3032871
ab € 0,73*
Zubehör
Phoenix Contact
0201744
ab € 1,301*
Zubehör
Phoenix Contact
3030996
ab € 2,90*
Zubehör
Phoenix Contact
3038736
ab € 0,85*
Zubehör
Phoenix Contact
3040591
ab € 3,2146*
Zubehör
Phoenix Contact
3040601
ab € 4,0256*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.