Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder LP 3p HBUS107,6-16P-1SBK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F274D15
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2896306
EAN/GTIN:
     4046356096744
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
phoenix contact leiterplattensteckv...
leiterplattensteckverbinder
Steckverbinder LP 3p HBUS107,6-16P-1SBK
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstoßspannung:
0.8 kV
Bemessungsstrom In:
3 A
Betriebstemperatur:
-40 - 105 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Gehäusefarbe:
schwarz
Rastermaß der Anschlüsse:
2.54 mm
Rastermaß der Kontakte:
2.54 mm
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Überspannungskategorie:
III
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,36*
€ 13,43*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 11,52*
€ 13,65*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 11,79*
€ 13,89*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,983*
€ 14,223*
42 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,27*
€ 14,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 138,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2896335
ab € 3,65*
Zubehör
Phoenix Contact
2278173
ab € 1,202*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.