Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschienenbusverbinder HBUS 107,6-16P-1S BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tragschienenbusverbinder HBUS 107,6-16P-1S BK
Tragschienenbusverbinder HBUS 107,6-16P-1S BK
Artikel-Nr.:
     3517A-61655156
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2896306
EAN/GTIN:
     4046356096744
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder

Tragschienenbusverbinder HBUS 107,6-16P-1S BK

Tragschienen-Busverbinder, Farbe: schwarz, Nennstrom: 3 A (Summenstrom max. 25 A), Bemessungsspannung (III/2): 30 V, Polzahl: 16, Rastermaß: 2,54 mm, Montage: Tragschienenmontage, Verriegelung: ohne
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
sonstige
Polzahl:
16
Rastermaß der Kontakte:
2,54 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
2,54 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
3 A
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstoßspannung:
0,8 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 11,09*
€ 13,10*
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 11,22*
€ 13,18*
10
€ 5,95*
ab € 11,48*
€ 13,52*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 11,539*
€ 13,599*
10
Frei Haus
ab € 12,001*
€ 14,191*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,599*
€ 16,18281
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,869*
€ 15,31411
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,539*
€ 13,73141
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 135,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2896335
ab € 3,69*
Zubehör
Phoenix Contact
2278173
ab € 1,092*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.