Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter TN-CNetzform- 2TE 400VAC Netzform-TN-C 2,5kV 15kA opt VAL-MS580/3+0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-F277E46
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2920450
EAN/GTIN:
     4046356163675
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 2
blitzstromableiter
Überspannungsableiter TN-CNetzform- 2TE 400VAC Netzform-TN-C 2,5kV 15kA opt VAL-MS580/3+0
Weitere Informationen:
Baugröße:
2 TE
Höchste Dauerspannung AC:
580 V
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennableitstoßstrom (8/20):
15 kA kA
Nennspannung AC:
400 V V
Nennspannung DC:
0 V V
Netzform TN-C:
ja
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzpegel:
2.5 kV
Schutzpegel L-N:
2.5 kV kV
Schutzpegel N-PE:
2.5 kV
Signalisierung am Gerät:
optisch
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact blitzstromableiter, C-Ableiter, Geräteschutz, Klasse II Ableiter, Mittelschutz, Netzschutz, Netzüberspannungsschutz, Überspannungsableiter für Energietechnik/Stromversorgung, Überspannungsableiter für Stromversorgung, Überspannungsschutzgerät, Varistorableiter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 113,07*
€ 135,72*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 114,03*
€ 136,27*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 114,88*
€ 138,20*
Frei Haus
ab € 117,94*
€ 141,40*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 121,64*
€ 144,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,27*
€ 162,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,96*
€ 159,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,16*
€ 151,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,36*
€ 147,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,03*
€ 135,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
2749880
ab € 17,38*
Zubehör
Phoenix Contact
2749576
ab € 0,5714*
Zubehör
Phoenix Contact
2749589
ab € 0,5451*
Zubehör
Phoenix Contact
2809241
ab € 6,59*
Zubehör
Phoenix Contact
2809128
ab € 0,486*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.