Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange isol 4-70qmm 1Komp einstellb.Kerbt Kerbtiefe einst WIREFOX-D16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1212173 Abisolierzange Schwarz
Phoenix Contact 1212173 Abisolierzange Schwarz
Artikel-Nr.:
     262-F279C05
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212173
EAN/GTIN:
     4046356454278
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange isol 4-70qmm 1Komp einstellb.Kerbt Kerbtiefe einst WIREFOX-D16
Weitere Informationen:
Abisolierbereich Durchmesser:
4 - 16 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
4 - 70 mm²
Griffausführung:
1-Komponenten
Isoliert:
ja
Kerbtiefe einstellbar:
ja
Kopfbreite:
15 mm
Kopfhöhe:
28.7 mm
Länge:
131.5 mm
Länge der Backen:
0 mm
Längsschnitt:
ja
Mit Aufprallschutz:
ja
Rundschnitt:
ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10,06*
€ 14,46*
€ 5,00*
ab € 10,11*
€ 14,59*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,29*
€ 14,73*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,59*
€ 15,17*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 11,12*
€ 15,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.