Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierwerkzeug WIREFOX-D 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abisolierwerkzeug WIREFOX-D 16
Abisolierwerkzeug WIREFOX-D 16
Artikel-Nr.:
     3517B-86267081
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212173
EAN/GTIN:
     4046356454278
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler

Abisolierwerkzeug WIREFOX-D 16

Abisolierwerkzeug, Querschnitt min.: 4 mm², Querschnitt max.: 70 mm², Gewicht 75, schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
131,5 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
4..70 mm²
Abisolierbereich Durchmesser:
4..16 mm
Abisolierlänge einstellbar:
nein
Kerbtiefe einstellbar:
ja
Selbsteinstellend:
nein
Länge der Backen:
0 mm
Kopfbreite:
15 mm
Kopfhöhe:
28,7 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 10,06*
€ 14,46*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 10,11*
€ 14,59*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,29*
€ 14,73*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,59*
€ 15,17*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 11,12*
€ 15,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.