Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platinenstecker Stift 2p sw 2re 3,81mm zinn THR 1,4mm fester Steckverbinder MCDN1,5/2-G1-3,81P26THR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F282C83
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1749528
EAN/GTIN:
     4046356313964
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Platinenstecker Stift 2p sw 2re 3,81mm zinn THR 1,4mm fester Steckverbinder MCDN1,5/2-G1-3,81P26THR
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckkontaktreihen:
2
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
THR-Anschluss
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Bemessungsstrom In:
8 A
Betriebstemperatur:
-40 - -40 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Durchmesser Anschlusspin:
1.4 mm
Geeignet für Leiterplattendicke:
1.4 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Kontaktausführung:
Stift
Länge des Pins:
3.5 mm
Polzahl:
2
Rastermaß der Anschlüsse:
3.81 mm
Rastermaß der Kontakte:
3.81 mm
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Überspannungskategorie:
III
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
130
€ 4,45*
ab € 1,1097*
€ 1,3597*
7 Tage
nicht lagernd
130
€ 5,90*
ab € 1,3837*
€ 1,6637*
1
€ 6,90*
ab € 1,11*
€ 1,76*
17 Tage
nicht lagernd
130
€ 5,90*
ab € 1,4796*
€ 1,7796*
Lager 262
130
€ 5,95*
ab € 1,77398*
€ 2,10398*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 130 Stück
€ 2,10398*
€ 2,50374
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77398*
€ 2,11104
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 130 Stück
Mindestbestellmenge: 130 Stück ( entspricht € 273,5174* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0261*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.