Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Leergehäuse 38,5x45x99mm Kst unbeh ME45OTU-MKDSOKMGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F283F66
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2279923
EAN/GTIN:
     4046356328708
Suchbegriffe:
Leergehäuse
phoenix leergehäuse
leergehäuse
Elektronik-Leergehäuse 38,5x45x99mm Kst unbeh ME45OTU-MKDSOKMGY
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Betriebstemperatur:
-40 - 105 °C
Breite:
45 mm mm
Farbe:
grau
Gehäuseart:
geschlossen
Höhe:
38.5 mm mm
Tiefe:
99 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll-Gehäuse, Box, Elektronik-Leergehäuse, Gehäuse, Leiterplattengehäuse, Rack
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 1,64*
€ 2,32*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,83*
€ 2,59*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 1,95*
€ 2,76*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,98*
€ 2,80*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 2,37*
€ 3,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2908498
ab € 0,4174*
Zubehör
Phoenix Contact
2202313
ab € 140,32*
Zubehör
Phoenix Contact
2202314
ab € 140,07*
Zubehör
Phoenix Contact
2202315
ab € 136,25*
Zubehör
Phoenix Contact
2202316
ab € 135,14*
Zubehör
Phoenix Contact
2202317
ab € 2,4815*
Zubehör
Phoenix Contact
2202318
ab € 569,64*
Zubehör
Phoenix Contact
2202319
ab € 1.024,79*
Zubehör
Phoenix Contact
2202320
ab € 218,51*
Zubehör
Phoenix Contact
2202321
ab € 568,00*
Zubehör
Phoenix Contact
2202322
ab € 907,01*
Zubehör
Phoenix Contact
2202323
ab € 1.030,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.