Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseoberteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000028746
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2279923
EAN/GTIN:
     4046356328708
Suchbegriffe:
Leergehäuse
phoenix leergehäuse
leergehäuse
Werkzeuglose Montage. Verfügbar in Baubreiten von 12,5 mm bis 90 mm,modular erweiterbar.
Weitere Informationen:
Breite:
45.2 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
45.85 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Mit Abschirmung:
false
Tragschienenmontage möglich:
false
Wandmontage möglich:
false
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,64*
€ 2,32*
21 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,50*
ab € 1,95*
€ 2,76*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,98*
€ 2,80*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,37*
€ 3,36*
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,50*
ab € 2,55*
€ 3,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2908498
ab € 0,75*
Zubehör
Phoenix Contact
2202313
ab € 145,38*
Zubehör
Phoenix Contact
2202314
ab € 145,82*
Zubehör
Phoenix Contact
2202315
ab € 140,25*
Zubehör
Phoenix Contact
2202316
ab € 139,26*
Zubehör
Phoenix Contact
2202317
ab € 257,32*
Zubehör
Phoenix Contact
2202318
ab € 604,51*
Zubehör
Phoenix Contact
2202319
ab € 1.094,96*
Zubehör
Phoenix Contact
2202320
ab € 217,24*
Zubehör
Phoenix Contact
2202321
ab € 607,50*
Zubehör
Phoenix Contact
2202322
ab € 966,73*
Zubehör
Phoenix Contact
2202323
ab € 1.092,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.