Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkabelschuh M4 4-6qmm DIN ge Entspricht DIN C-RCI6/M4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F284F12
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240027
EAN/GTIN:
     4046356452045
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh 4-6 mm² gelb
ringkabelschuh
Ringkabelschuh M4 4-6qmm DIN ge Entspricht DIN C-RCI6/M4
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
4
Entspricht DIN:
ja
Farbe der Isolation:
gelb
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
4 - 6 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: ringkabelschuh gelb, DIN-Kabelschuh, Kabelschuh, Kabelschuh nach DIN 46234, Kabelschuh nach DIN 46235, Quetschkabelschuh, Quetschkabelschuh für Cu-Leiter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,168*
€ 0,228*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1658*
€ 0,2297*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1746*
€ 0,2446*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,17684*
€ 0,24684*
29 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,18169*
€ 0,25169*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,24684*
€ 0,29374
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21684*
€ 0,25804
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20684*
€ 0,24614
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17684*
€ 0,21044
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 12,342* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.