Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkabelschuh ge, 4-6qmm, M4 C-RCI 6/M4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringkabelschuh ge, 4-6qmm, M4 C-RCI 6/M4
Ringkabelschuh ge, 4-6qmm, M4 C-RCI 6/M4
Artikel-Nr.:
     3517A-75936023
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240027
EAN/GTIN:
     4046356452045
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh 4-6 mm² gelb
ringkabelschuh

Ringkabelschuh ge, 4-6qmm, M4 C-RCI 6/M4

Ringkabelschuh, Länge: 26,7 mm, Breite: 9,5 mm, Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6E-6
Flanschform:
Ringform
Entspricht DIN:
nein
Farbe der Isolation:
gelb
Nennquerschnitt:
4..6 mm²
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: ringkabelschuh gelb
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,168*
€ 0,228*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1658*
€ 0,2297*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1746*
€ 0,2446*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,17684*
€ 0,24684*
29 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,18169*
€ 0,25169*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2446*
€ 0,29107
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2146*
€ 0,25537
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2046*
€ 0,24347
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1746*
€ 0,20777
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 12,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.